Motion
6005-RSR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02310090
N° MFR6005-RSR
Prix66.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02310090
N° MFR6005-RSR
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
Prix66.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6005-RSR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6005-RSR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 25mm , un joint étanche et un diamètre extérieur de 47mm , adapté à une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-RSR
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4054372589171

Aperçu

Description du fabricant
6005-RSR