Motion
6017-2Z
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02310098
N° MFR6017-2Z
Prix346.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02310098
N° MFR6017-2Z
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
Votre prix346.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6017-2Z
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 85 mm, fermeture à double blindage, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 22 mm pour un mouvement radial fiable.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017-2Z
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801201582

Aperçu

Description du fabricant
6017-2Z