Motion
6001-C-HRS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02310169
N° MFR6001-C-HRS
Prix60.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02310169
N° MFR6001-C-HRS
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
Prix60.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT 6001-C-HRS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde, alésage de 12 mm, double joint, diamètre extérieur de 28 mm et largeur de 8 mm convenant aux applications radiales compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001-C-HRS
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4064327029577

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6001-C-HRS