Motion
6010-2RSR-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6010-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI02310171
N° MFR6010-2RSR-L038
Prix156.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6010-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI02310171
N° MFR6010-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6010-2RSR-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm, parfait pour les roulements à rainure radiale et profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-2RSR-L038
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650396

Aperçu

Description du fabricant
6010-2RSR-L038
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon