Motion
6014-2RSR-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6014-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI02310172
N° MFR6014-2RSR-L038
Prix230.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6014-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI02310172
N° MFR6014-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix230.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6014-2RSR-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 6014-2RSR-L038 offre un diamètre d’alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014-2RSR-L038
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650594

Aperçu

Description du fabricant
6014-2RSR-L038