Motion
6014-Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02310173
N° MFR6014-Z
Prix164.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02310173
N° MFR6014-Z
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
Votre prix164.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6014-Z
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6014-Z présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014-Z
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801163934

Aperçu

Description du fabricant
6014-Z

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues