Motion
P2BE 200-SRB-CRE

SKF
P2BE 200-SRB-CRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02310252
N° MFRP2BE 200-SRB-CRE
Prix502.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BE 200-SRB-CRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02310252
N° MFRP2BE 200-SRB-CRE
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
Prix502.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 à 8 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    5.0000 po
  • Global Longueur  
    9.6250 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Poids
    10.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Roulement de rechange
    22210
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    SYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579140263

Aperçu

Description du fabricant
P2BE 200-SRB-CRE REPL SYE 2 N