Motion
VZA2141-2
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02310272
N° MFRVZA2141-2
Prix43.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02310272
N° MFRVZA2141-2
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
Prix43.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VZA2141-2 VANNE À AIR PILOTE

Vous pourriez également aimer