Motion
1317-K-M-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1317-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02310329
N° MFR1317-K-M-C3
Prix1,296.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1317-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02310329
N° MFR1317-K-M-C3
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
Prix1,296.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.26 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1317-K-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 1317-K-M-C3 comporte un 1:12 alésage conique de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 41 mm ; conçu pour les grandes machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1317-K-M-C3
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    37500 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472739

Aperçu

Description du fabricant
1317-K-M-C3