Motion
6044-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02310337
N° MFR6044-M-C3
Prix4,608.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02310337
N° MFR6044-M-C3
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
Votre prix4,608.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    41.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6044-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 220 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur globale de 56 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6044-M-C3
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    260000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    290000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801202022

Aperçu

Description du fabricant
6044-M-C3