Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Fermé Largeur30 mm
- Ouvert Largeur46 mm
- Longueur totale66 mm
- Largeur totale86 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLe MHS est le plus récent de la famille de préhenseurs rotatifs de style parallèle. Ce préhenseur compact est disponible en 10 tailles d’alésage différentes avec des choix de doigts de 2, 3 et 4 qui génèrent des forces de préhension jusqu’à 1270 N. Les trous d’épingle sont intégrés en standard, facilitant un montage précis qui est obtenu par un montage taraudé ou à travers le trou. En utilisant une construction à came à coin pour fixer les doigts à l’actionneur rotatif, une conception plus compacte est obtenue, ainsi qu’une répétabilité élevée de 0.01 mm. Les interrupteurs automatiques peuvent simplement être fixés par les rainures intégrées standard.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2537 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2502 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme