Motion
7322 BECCM

SKF
7322 BECCM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 50 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI02311801
N° MFR7322 BECCM
Prix2,793.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7322 BECCM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 50 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI02311801
N° MFR7322 BECCM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,793.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    23.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7322 BECCM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Grand dégagement axial
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577151377
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    240 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    245 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577151377

Aperçu

Description du fabricant
7322 BECCM