Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.05 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.71 lb
Details
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéeRoue
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série89-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
Description du fabricant
89-101-15A VANNE À BILLE
- Composants de l’investissement
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
- CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2003)