Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.7500 po
- Diamètre du trou de boulon0.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Longueur de l’alésage3.42 po
- Dimensions du boîtierS-2000
- Insérer le diamètre extérieur120 mm
- Espacement maximal des trous de boulon4.7700 po
- Espacement min. des trous de boulon4.7700 po
Détails
- Type de roulementRoulement à bride ronde IP
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description069644 F4R-IP-206RE
- Capacité de charge dynamique39000 lbf
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrificationGraisse
- Matériel069644
- Vitesse maximale2400 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Capteur prêtOui
- Fixation d’arbreAdaptateur tirer-pousser
- Capacité de charge statique47500 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON782475309207
Aperçu
- Montage de l’adaptateur à pousser-tirer
- Vitesses de limitation de la graisse 30 % plus élevées que les supports de vis d'arrêt
- Même élément roulant que le roulement S-2000
- Les blocs d’oreiller sont interchangeables avec les dimensions S-2000 sur toutes les tailles
- Tous les boîtiers sont en fer gris de classe 30
- 2 blocs d’oreiller de boulon, 4 roulements de boulon à bride à bride pilote et prises en charge 1-1/8” à 4” 4 blocs d’oreiller de boulon dans les tailles 2-3/8” à 5”
- Trous de vis de calage standard sur les brides pilotées
- Peut remplacer les roulements à billes de la série 300 dans de nombreuses applications
- Système de montage d’adaptateur breveté
- Une puissance de maintien supérieure réduit la corrosion de contact causée par les vibrations
- Installation prête pour l’arbre
- Aucun outil spécial requis pour l’installation
- DODGE Le triple joint à lèvres TRIDENT offre un système d’étanchéité supérieur
- Le joint d’étanchéité/atterrissage sur le diamètre extérieur de l’anneau intérieur maintient une pression de contact maximale même en cas de mauvais alignement
- Moins de dommages à l'arbre par rapport aux supports de vis d'arrêt
- Réduction des dommages causés par les vibrations par rapport aux supports de vis d'arrêt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.