Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.8750 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Longueur de l’alésage4.7 po
- Dimensions du boîtierS-2000
- Insérer le diamètre extérieur180 mm
- Espacement maximal des trous de boulon7.6100 po
- Espacement min. des trous de boulon7.6100 po
- Poids52.75 lb
Détails
- Type de roulementBride pilote S-2000
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description070871 F4S-S2-315LE
- Capacité de charge dynamique83000 lbf
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Description longueLe F4S-S2-315LE est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, type à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3-15/16 po, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F4S-S2 . L’appareil pèse 52.750 lb.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant070871
- Matériel070871
- Rpm max.1320 tr/min
- Vitesse maximale1320 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointLabyrinthe
- Capteur prêtOui
- SérieF4S-S2
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique104000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON782475306923
Aperçu
- Disponible avec les options de joints TRIDENT et labyrinthe pour une performance durable et une polyvalence d’application
- Capacité d’expansion jusqu’à 3/8” et convertible sur le terrain des deux façons entre la non-expansion et l’expansion
- Fabriqué à l’aide de processus de haute qualité, cohérents et reproductibles dans notre installation certifiée ISO 9001 à Marion, NC
- Prêt pour l’installation dès sa sortie de la boîte pour gagner un temps précieux
- Les styles de logement de bloc-coussin E-dimension comprennent des trous de boulons allongés pour faciliter les échanges
- Anneau intérieur carburé pour résister aux fissures
- Puissance de maintien accrue grâce au support de collier Springlok à 65 degrés par rapport aux options à 90 et 120 degrés
- Roulements à rouleaux sphériques de grande capacité pour maximiser la zone de contact
- Capable de désalignement statique ou dynamique jusqu’à deux degrés
- Le palier d’étanchéité conique maintient un contact complet avec l’étanchéité, même en cas de mauvais alignement
- Permet l’installation du capteur Dodge pour surveiller à distance la santé des roulements avec OPTIFY
- Données en temps réel pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la fiabilité et fonctionner en toute sécurité
- Le couvercle d’extrémité Snap-on maximise la sécurité et l’étanchéité avec un fini jaune de sécurité à revêtement en poudre et deux options sont disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.