Motion
INS-IP-110L

DODGE
INS-IP-110L

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.6250 po, diamètre extérieur de 3.3500 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317488
N° MFRINS-IP-110L
Prix622.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-IP-110L

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.6250 po, diamètre extérieur de 3.3500 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317488
N° MFRINS-IP-110L
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
Prix622.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8100 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3500 po
  • Poids
    2.850 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Forme de l’alésage
    Cône
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070918
  • Matériel
    070918
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475312870

Aperçu

Description du fabricant
INS-IP-110L 070918