Motion
INS-IP-115R

DODGE
INS-IP-115R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 3.5400 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317497
N° MFRINS-IP-115R
Prix596.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-IP-115R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 3.5400 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317497
N° MFRINS-IP-115R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix596.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8600 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5400 po
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070890
  • Matériel
    070890
  • Rpm max.
    3520 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475312771

Aperçu

Description du fabricant
INS-IP-115R 070890