Motion
INS-IP-615R

DODGE
INS-IP-615R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 6.9375 po, diamètre extérieur de 12.6000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317567
N° MFRINS-IP-615R
Prix9,974.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-IP-615R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 6.9375 po, diamètre extérieur de 12.6000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317567
N° MFRINS-IP-615R
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
Votre prix9,974.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    7.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.6000 po
  • Poids
    101.410 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    037931
  • Matériel
    037931
  • Rpm max.
    845 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475224432

Aperçu

Description du fabricant
INSIP615 037931

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good