Motion
INS-IP-700L

DODGE
INS-IP-700L

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 7.0000 po, diamètre extérieur de 12.6000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317570
N° MFRINS-IP-700L
Prix12,323.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-IP-700L

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 7.0000 po, diamètre extérieur de 12.6000 po, montage sur adaptateur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317570
N° MFRINS-IP-700L
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
Prix12,323.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Longueur de l’alésage
    7.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.6000 po
  • Poids
    101.400 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Forme de l’alésage
    Cône
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    037940
  • Matériel
    037940
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475224449

Aperçu

Description du fabricant
INSIP700L 037940