Motion
INS-S2-108R

DODGE
INS-S2-108R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.1500 po, vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317576
N° MFRINS-S2-108R
Prix351.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-S2-108R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.1500 po, vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317576
N° MFRINS-S2-108R
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
Votre prix351.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    2.5300 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Poids
    2.000 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070002
  • Matériel
    070002
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475315659

Aperçu

Description du fabricant
INS-S2-108R 070002

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues