Motion
INS-S2-215R

DODGE
INS-S2-215R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 5.1200 po, vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317592
N° MFRINS-S2-215R
Prix947.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-S2-215R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 5.1200 po, vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02317592
N° MFRINS-S2-215R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix947.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5900 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1200 po
  • Poids
    6.630 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070010
  • Matériel
    070010
  • Rpm max.
    2040 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475315734

Aperçu

Description du fabricant
INS-S2-215R 070010