Motion
P2B-IP-308LE

DODGE
P2B-IP-308LE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02317712
N° MFRP2B-IP-308LE
Prix2,101.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-IP-308LE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02317712
N° MFRP2B-IP-308LE
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
Prix2,101.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3800 à 10.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    4.17 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250, TS-400

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    65500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    069508
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22218
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475311859

Aperçu

Description du fabricant
P2B-IP-308LE 069508

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs