Motion
P4B532-ISAF-507LE

DODGE
P4B532-ISAF-507LE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02317784
N° MFRP4B532-ISAF-507LE
Prix6,958.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B532-ISAF-507LE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02317784
N° MFRP4B532-ISAF-507LE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,958.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6900 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3800 à 19.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.1700 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-500

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    166000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    037902
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22228
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    236000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475222735

Aperçu

Description du fabricant
P4B532-ISAF-507LE 037902