Motion
P4B534-ISAF-515R

DODGE
P4B534-ISAF-515R

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02317793
N° MFRP4B534-ISAF-515R
Prix8,216.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B534-ISAF-515R

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02317793
N° MFRP4B534-ISAF-515R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,216.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.3800 à 21.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    7.0700 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    220000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    037851
  • Rpm max.
    975 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22232
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475222919

Aperçu

Description du fabricant
P4B534-ISAF-515R 037851

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs