Motion
P4B534-ISAF-600L

DODGE
P4B534-ISAF-600L

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02317795
N° MFRP4B534-ISAF-600L
Prix8,730.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B534-ISAF-600L

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02317795
N° MFRP4B534-ISAF-600L
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
Votre prix8,730.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.3800 à 21.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    6 po
  • Longueur de l’alésage
    7.0700 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    220000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    037911
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22232
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    315000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475223039

Aperçu

Description du fabricant
P4B534-ISAF-600L 037911

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues