Motion
6016-2ZNR/GJN

SKF
6016-2ZNR/GJN

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 125 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02318061
N° MFR6016-2ZNR/GJN
Prix346.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6016-2ZNR/GJN

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 125 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02318061
N° MFR6016-2ZNR/GJN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix346.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6016 2ZNR (GJN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016-2ZNR/GJN
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8990 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571548692

Aperçu

Description du fabricant
6016 2ZNR (GJN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde