Motion
GE 8 C

SKF
GE 8 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de bague intérieure de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02318067
N° MFRGE 8 C
Prix86.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 8 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de bague intérieure de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02318067
N° MFRGE 8 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    8 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609152
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.85 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    14.6 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316576609152

Aperçu

Description du fabricant
GE 8 C BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon