Motion
TPHU-S2-315RE

DODGE
TPHU-S2-315RE

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02318173
N° MFRTPHU-S2-315RE
Price$4,266.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-S2-315RE

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02318173
N° MFRTPHU-S2-315RE
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
Votre prix4,266.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.47 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4700 po
  • Taille de la monture Take Up
    TP-60, TPHU-160
  • Poids
    65 lb
  • Poids - Impérial
    65.000

Details

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070841
  • Numéro CUP du fabricant
    782475315598
  • Matériel
    070841
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Trident
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Série
    22220
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    782475315598

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-315RE 070841

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs