Motion
6B13.6-2517 FEUILLES

DODGE
6B13.6-2517 SHEAVE

Poulie à courroie en V 118370 - A, section de courroie B, rainure 6 , diamètre extérieur 13.9500 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02318948
N° MFR6B13.6-2517 SHEAVE
Prix831.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6B13.6-2517 SHEAVE

Poulie à courroie en V 118370 - A, section de courroie B, rainure 6 , diamètre extérieur 13.9500 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02318948
N° MFR6B13.6-2517 SHEAVE
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
Prix831.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6875 po
  • Diamètre de référence
    13.2000 po
  • Visage Largeur  
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.9500 po
  • Poids
    56.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    782475528394
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    782475528394

Aperçu

Description du fabricant
6A13.2/B13.6-2517 TL TABLEAU 118370
  • Tous les produits ont 2 vis de fixation et cet avantage certain permet une prise plus serrée du produit monté sur l’arbre pour une meilleure performance
  • Plage d’alésage de 1/2 à 1-7/16 po
  • Rainures 1 et 2 , courroies A-B et 3L-4L-5L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon