Motion
LUCE 50
Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 50 mm, Diamètre extérieur : 135 mm, Largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320211
N° MFRLUCE 50
Prix1,664.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 50 mm, Diamètre extérieur : 135 mm, Largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320211
N° MFRLUCE 50
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
Prix1,664.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    11200N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCE
  • Capacité de charge statique
    6950N Statique

Aperçu

Description du fabricant
LUCE 50 ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE