Motion
LUCE 50-2LS

EWELLIX USA LLC
LUCE 50-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 50 mm, Diamètre extérieur : 135 mm, Largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320212
N° MFRLUCE 50-2LS
Prix1,641.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUCE 50-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 50 mm, Diamètre extérieur : 135 mm, Largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320212
N° MFRLUCE 50-2LS
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
Prix1,641.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    11200N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCE
  • Capacité de charge statique
    6950N Statique

Aperçu

Description du fabricant
LUCE 50-2LS ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE