Motion
LUCF 40
Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 108 mm, largeur totale : 80 mm
N° D’ARTICLE MI02320221
N° MFRLUCF 40
Prix1,495.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 108 mm, largeur totale : 80 mm
N° D’ARTICLE MI02320221
N° MFRLUCF 40
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
Prix1,495.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Hauteur totale
    77 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    7800N Dynamique
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCF
  • Capacité de charge statique
    5200N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUCF 40