Motion
LUCF 40-2LS

EWELLIX USA LLC
LUCF 40-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 108 mm, largeur totale : 80 mm
N° D’ARTICLE MI02320222
N° MFRLUCF 40-2LS
Prix826.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUCF 40-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 108 mm, largeur totale : 80 mm
N° D’ARTICLE MI02320222
N° MFRLUCF 40-2LS
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
Prix826.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Hauteur totale
    77 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    7800N Dynamique
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCF
  • Capacité de charge statique
    5200N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUCF 40-2LS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon