Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central80 mm
- Largeur de l’anneau extérieur165 mm
- Diamètre extérieur205 mm
- Hauteur totale158 mm
- Longueur totale165 mm
- Largeur totale165 mm
- Diamètre de l’arbre80 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique37500N Dynamique
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUCR
- Capacité de charge statique32000N Statique