Motion
LUCS 60-2LS

EWELLIX USA LLC
LUCS 60-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 60 mm, Diamètre extérieur : 160 mm, Largeur totale : 125 mm
N° D’ARTICLE MI02320231
N° MFRLUCS 60-2LS
Prix3,535.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUCS 60-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 60 mm, Diamètre extérieur : 160 mm, Largeur totale : 125 mm
N° D’ARTICLE MI02320231
N° MFRLUCS 60-2LS
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
Prix3,535.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Hauteur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    20400N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCS
  • Capacité de charge statique
    18000N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUCS 60-2LS