Motion
LUCS 80-2LS

EWELLIX USA LLC
LUCS 80-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 80 mm, Diamètre extérieur : 205 mm, Largeur totale : 165 mm
N° D’ARTICLE MI02320235
N° MFRLUCS 80-2LS
Prix4,761.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUCS 80-2LS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 80 mm, Diamètre extérieur : 205 mm, Largeur totale : 165 mm
N° D’ARTICLE MI02320235
N° MFRLUCS 80-2LS
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
Prix4,761.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    165 mm
  • Diamètre extérieur
    205 mm
  • Hauteur totale
    158 mm
  • Largeur totale
    165 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    37500N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCS
  • Capacité de charge statique
    32000N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUCS 80-2LS