Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central50 mm
- Largeur de l’anneau extérieur100 mm
- Diamètre extérieur135 mm
- Hauteur totale88m mm
- Largeur totale100 mm
- Diamètre de l’arbre50 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17300N Dynamique
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUCT
- Capacité de charge statique17000N Statique