Motion
LUCT 60
Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 60 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur totale : 125 mm
N° D’ARTICLE MI02320245
N° MFRLUCT 60
Prix3,505.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 60 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur totale : 125 mm
N° D’ARTICLE MI02320245
N° MFRLUCT 60
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
Prix3,505.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Hauteur totale
    105 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    20400N Dynamique
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUCT
  • Capacité de charge statique
    18000N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUCT 60

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif