Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central60 mm
- Largeur de l’anneau extérieur125 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Hauteur totale105 mm
- Longueur totale125 mm
- Largeur totale125 mm
- Diamètre de l’arbre60 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique20400N Dynamique
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUCT
- Capacité de charge statique18000N Statique