Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central23 mm
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Diamètre extérieur53 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale30 mm
- Largeur totale30 mm
- Diamètre de l’arbre20 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique1160N Dynamique
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUHR
- Capacité de charge statique800N Statique