Motion
LUHR 20-2LS

EWELLIX USA LLC
LUHR 20-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 20 mm, diamètre extérieur : 53 mm, largeur totale : 30 mm
N° D’ARTICLE MI02320254
N° MFRLUHR 20-2LS
Prix421.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUHR 20-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 20 mm, diamètre extérieur : 53 mm, largeur totale : 30 mm
N° D’ARTICLE MI02320254
N° MFRLUHR 20-2LS
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
Prix421.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    23 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    1160N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUHR
  • Capacité de charge statique
    800N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUHR 20-2LS