Motion
LUHR 25-2LS

EWELLIX USA LLC
LUHR 25-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 25 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur totale : 40 mm
N° D’ARTICLE MI02320256
N° MFRLUHR 25-2LS
Prix480.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUHR 25-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 25 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur totale : 40 mm
N° D’ARTICLE MI02320256
N° MFRLUHR 25-2LS
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
Prix480.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    2120N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUHR
  • Capacité de charge statique
    1560N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUHR 25-2LS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif