Motion
LUHR 40-2LS

EWELLIX USA LLC
LUHR 40-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 87 mm, largeur totale : 60 mm
N° D’ARTICLE MI02320260
N° MFRLUHR 40-2LS
Prix620.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUHR 40-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 40 mm, diamètre extérieur : 87 mm, largeur totale : 60 mm
N° D’ARTICLE MI02320260
N° MFRLUHR 40-2LS
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
Prix620.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    39 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    87 mm
  • Hauteur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    5500N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUHR
  • Capacité de charge statique
    4500N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUHR 40-2LS