Motion
LUHR 50-2LS

EWELLIX USA LLC
LUHR 50-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 50 mm, diamètre extérieur : 103 mm, largeur totale : 70 mm
N° D’ARTICLE MI02320262
N° MFRLUHR 50-2LS
Prix474.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUHR 50-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à billes, bloc standard - roulement simple, diamètre d'arbre : 50 mm, diamètre extérieur : 103 mm, largeur totale : 70 mm
N° D’ARTICLE MI02320262
N° MFRLUHR 50-2LS
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
Prix474.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    47 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Diamètre extérieur
    103 mm
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    6950N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUHR
  • Capacité de charge statique
    6300N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUHR 50-2LS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon