Motion
JUIN 50
Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 50 mm, Diamètre extérieur : 132 mm, Largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320289
N° MFRLUNE 50
Prix2,170.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Palier unique, Diamètre de l'arbre : 50 mm, Diamètre extérieur : 132 mm, Largeur totale : 100 mm
N° D’ARTICLE MI02320289
N° MFRLUNE 50
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
Prix2,170.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    132 mm
  • Hauteur totale
    105 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    11200N Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    Luminaire
  • Capacité de charge statique
    6950N Statique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE LUNE 50

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon