Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central45 mm
- Largeur de l’anneau extérieur80 mm
- Diamètre extérieur108 mm
- Hauteur totale77 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale80 mm
- Diamètre de l’arbre40 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique7800N Dynamique
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUNF
- Capacité de charge statique5200N Statique