Aperçu
- L'unité de roulement linéaire est constituée d'un boîtier léger en aluminium moulé qui a été optimisé pour fournir une résistance et une rigidité élevées
- En raison de leur légèreté, les forces d’accélération et d’inertie sont réduites au minimum
- Unités ouvertes et réglables adaptées à des diamètres d'arbre de 12 mm à 50 mm
- Le boîtier en aluminium extrudé enveloppe toute la longueur du roulement à billes linéaire
- Deux trous de fixation en diagonale sur le dessous du boîtier pour localiser le roulement axialement et l'empêcher de tourner
- Peut être relubrifié