Motion
30209 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 45 mm, D.E. 82 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320868
N° MFR30209 AV
Prix48.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 45 mm, D.E. 82 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320868
N° MFR30209 AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    85 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    45 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 30209 AV