Motion
32013X AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 65 mm, D.E. 98.4 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320957
N° MFR32013X AV
Prix36.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 65 mm, D.E. 98.4 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320957
N° MFR32013X AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    65 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    XAV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32013 XAV