Motion
32020X AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 100 mm, D.E. 147 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320968
N° MFR32020X AV
Prix94.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 100 mm, D.E. 147 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI02320968
N° MFR32020X AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    150 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    100 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    XAV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32020 XAV